Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester für ESD Bänder und Schuhe; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester für ESD Bänder und Schuhe; ESD
Tester für ESD Bänder und Schuhe; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-ST250050
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     ST250050
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STATICTEC
Steckverbinder-Art: 4mm Bananenbuchse;männlicher Druckknopf 10mm
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Setinhalt: Tester;Verbindungskabel Tester und Platte;Einbauplatte;Metallplatte (Messung der Schuhwerks)
Antistatischer Zubehör-Typ: Tester für ESD Bänder und Schuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: Anzeige mittels 3 LED Dioden ablesbar;zur Messung antistatischer Bänder und Schuhe sowie dem Widerstand zwischen Band, Schuhwerk und Haut;eingebaute Batterieladeanzeige;Wahlmöglichkeit der Messung (Band, Schuhwerk, Schuhwerk und Band)
Ausführung: ESD
Maße der Arbeitsplatte: 400x200mm
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STATICTEC:
STATICTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.