Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 10÷30VDC; M12; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 10÷30VDC; M12; IP67
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 10÷30VDC; M12; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PRFWT12-2DO-IV
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRFWT12-2DO-IV
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 46mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...2mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.