Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 10÷30VDC; M12; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 10÷30VDC; M12; IP67
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 10÷30VDC; M12; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PRFT12-2DO-V
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRFT12-2DO-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gesamtlänge: 46mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...2mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.