Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel; CONTACT CLEANER; 520ml; Spray; Dose; farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsmittel; CONTACT CLEANER; 520ml; Spray; Dose; farblos
Reinigungsmittel; CONTACT CLEANER; 520ml; Spray; Dose; farblos
Artikel-Nr.:
     2805-PRF-TCC/520
Hersteller:
     PRF
Herst.-Nr.:
     PRF TCC/520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Hersteller: PRF
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,52l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Mittelanwendung: Reinigen
Mittelbestimmung: elektrische Kontakte;elektronische Ausrüstung
Zündtemperatur: 245°C
Form: Spray
Dichte: 630mg/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: CONTACT CLEANER
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.