Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; LED Controller; SO8; 150mA; 400mV; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost; LED Controller; SO8; 150mA; 400mV; Ch: 1
IC: driver; boost; LED Controller; SO8; 150mA; 400mV; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-PR4404
Hersteller:
     PREMA SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     PR4404
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PREMA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 0,89...5V DC
Ausgangsspannung: 0,4V
Ausgangsstrom: 0,15A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Controller
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.