Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; LED Controller; SOT23; 250mA; 0,7÷15V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost; LED Controller; SOT23; 250mA; 0,7÷15V; Ch: 1
IC: driver; boost; LED Controller; SOT23; 250mA; 0,7÷15V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-PR4402
Hersteller:
     PREMA SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     PR4402
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PREMA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 0,7...1,9V DC
Ausgangsspannung: 0,7...15V
Ausgangsstrom: 0,25A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Controller
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.