Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; LED Controller; SOT23; 200mA; 0,7÷15V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost; LED Controller; SOT23; 200mA; 0,7÷15V; Ch: 1
IC: driver; boost; LED Controller; SOT23; 200mA; 0,7÷15V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-PR4401
Hersteller:
     PREMA SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     PR4401
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PREMA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 0,7...1,9V DC
Ausgangsspannung: 0,7...15V
Ausgangsstrom: 0,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Controller
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.