Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck; LED Controller; SO14; 50mA; 0÷10V; Ch: 1; 7÷40VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; buck; LED Controller; SO14; 50mA; 0÷10V; Ch: 1; 7÷40VDC
IC: driver; buck; LED Controller; SO14; 50mA; 0÷10V; Ch: 1; 7÷40VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PR4101A
Hersteller:
     PREMA SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     PR4101A
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PREMA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 7...40V DC
Ausgangsspannung: 0...10V
Ausgangsstrom: 50mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Controller
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.