Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer; 230V; WAS/E; 800÷2800Umdr./Min


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PR28560
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) proxxo...
Hersteller: PROXXON
Versorgungsspannung: 230V
Drehzahl: 800...2800Umdr./Min
Länge: 270mm
Herstellerserie: WAS/E
Elektrowerkzeug-Typ: Winkelschleifer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PROXXON:
PROXXON
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,18*
€ 197,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,11*
€ 194,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 156,32*
€ 186,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,85*
€ 179,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,71*
€ 169,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,19*
€ 153,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.