Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 470kΩ; 100mW; ±30%; 6mm; mono; Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 470kΩ; 100mW; ±30%; 6mm; mono; Öse
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 470kΩ; 100mW; ±30%; 6mm; mono; Öse
Artikel-Nr.:
     2805-PR167-470K-A
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     PR167 470K A 20P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: TELPOD
Montage: auf Kabel;für Frontplatten
Ausgangsraster: 5,08mm
Leistung: 0,1W
Widerstand: 470kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø16x8,5mm
Max. Betriebsspannung: 160V
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 13,5mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Achsoberfläche: glatt
Anzahl Sektionen: 1
Gewindelänge: 6,5mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.