Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 3,3kΩ; 3W; ±5%; Ø5,2x19,5mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: power metal; THT; 3,3kΩ; 3W; ±5%; Ø5,2x19,5mm; axial
Widerstand: power metal; THT; 3,3kΩ; 3W; ±5%; Ø5,2x19,5mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-PR03-3K3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000203301JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 3,3kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,2x19,5mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 750V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,0775*
€ 0,1707*
10
€ 8,95*
ab € 0,0911*
€ 0,3852*
1 Tag
91
1
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 1,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.