Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 11Ω; 3W; ±5%; Ø5,2x19,5mm; 250ppm/°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 11Ω; 3W; ±5%; Ø5,2x19,5mm; 250ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 11Ω; 3W; ±5%; Ø5,2x19,5mm; 250ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PR03-11R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000201109JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
3 watt metallfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 11Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,2x19,5mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 750V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.