Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 270kΩ; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 270kΩ; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 270kΩ; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PR02-270K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000202703JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 2W
Widerstand: 270kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,9x12mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand 2 watt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,051*
€ 0,0694*
1000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0936*
1 Tag
130
10
€ 5,95*
ab € 0,1052*
€ 0,2343*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 69,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.