Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 13kΩ; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 13kΩ; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 13kΩ; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PR02-13K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000201302JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 2W
Widerstand: 13kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,9x12mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand 2 watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.