Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 100kΩ; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 100kΩ; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 100kΩ; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PR02-100K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000201003JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 2w
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 2W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,9x12mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0488*
€ 0,1638*
1 Tag
100
10
€ 5,95*
ab € 0,0955*
€ 0,2346*
10
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,2473*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,638* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.