Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 2,7Ω; 1W; ±5%; Ø2,5x8mm; 250ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 2,7Ω; 1W; ±5%; Ø2,5x8mm; 250ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 2,7Ω; 1W; ±5%; Ø2,5x8mm; 250ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PR01-2R7
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000102708JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 2,7Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x8mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,65*
€ 286,3735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,00*
€ 271,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,00*
€ 262,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,10*
€ 241,689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.