Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 220Ω; 1W; ±5%; Ø2,5x8mm; 250ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: power metal; THT; 220Ω; 1W; ±5%; Ø2,5x8mm; 250ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 220Ω; 1W; ±5%; Ø2,5x8mm; 250ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PR01-220R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000102200JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 220Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x8mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0551*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0296*
€ 0,1049*
2 Tage
597
1
€ 14,99*
ab € 0,0386*
€ 0,4662*
2 Tage
1088
10
€ 5,95*
ab € 0,2243*
€ 0,5119*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,049* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
PR01000102200JR500
ab € 0,0335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.