Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 100kΩ; 1W; ±5%; Ø2,5x8mm; 250ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: power metal; THT; 100kΩ; 1W; ±5%; Ø2,5x8mm; 250ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 100kΩ; 1W; ±5%; Ø2,5x8mm; 250ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PR01-100K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101003JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x8mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,0795*
€ 0,2139*
10
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,2171*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0618*
€ 0,4872*
1 Tag
748
1
€ 14,99*
ab € 0,0464*
€ 0,5083*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4872*
€ 0,57977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCPMR01TJ0104A50
ab € 0,0187*
Ähnlich
Vishay
PR01000101003JR500
ab € 0,0368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.