Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; kaltweiß; 4800-5300K; 110÷120lm; 130°; 350mA; 2,8÷3,4V; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; kaltweiß; 4800-5300K; 110÷120lm; 130°; 350mA; 2,8÷3,4V; SMD
LED; kaltweiß; 4800-5300K; 110÷120lm; 130°; 350mA; 2,8÷3,4V; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PQ2A-4FWE-FC
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PQ2A-4FWE-FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ProLight Opto
Montage: SMD
Gehäuse: CSP;1616
Betriebsspannung: 2,8...3,4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 130°
Helligkeit: 110...120lm
Farbtemperatur: 4800-5300K
Abmessungen: 1,6x1,6x0,75mm
Form: quadratisch
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.