Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; grün; 130°; 350mA; λd: 515÷535nm; 80÷94lm; 1,6x1,6x0,75mm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; grün; 130°; 350mA; λd: 515÷535nm; 80÷94lm; 1,6x1,6x0,75mm; SMD
LED; grün; 130°; 350mA; λd: 515÷535nm; 80÷94lm; 1,6x1,6x0,75mm; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PQ2A-4FGE
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PQ2A-4FGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ProLight Opto
Montage: SMD
Gehäuse: CSP;1616
Betriebsspannung: 2,85...3,6V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 515...535nm
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 130°
Helligkeit: 80...94lm
Abmessungen: 1,6x1,6x0,75mm
Form: quadratisch
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.