Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-PP12-POE-0.15M-W Herst.-Nr.: PP12-POE-0.15M-W EAN/GTIN: 8716309087292 |
|
|
|  |  |
 | Hersteller: GEMBIRD Farbe: weiss Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2;DC 5,5/2,1 Stecker;DC 5,5/2,1 Steckdose;RJ45-Stecker x2 Eigenschaften des Computerzubehörs: Stromversorgung via Ethernet (PoE) Anwendung des Computerzubehörs: vereinfacht die Einrichtung eines Ethernet Netzwerkes indem ein Kabel die Stromversorgung und die Datenübermittlung vereint Computer Zubehör-Typ: PoE Passiv Kabel Set Herstellerserie: Cablexpert Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | GEMBIRD: | GEMBIRD |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |