Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; in Installationsdose; 100÷265VAC; NO/NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; in Installationsdose; 100÷265VAC; NO/NC
Artikel-Nr.:
     2805-PP-1P-PICO
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     PP-1P-PICO
EAN/GTIN:
     5902431676005
Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...265V AC
Kontaktkonfiguration: NO/NC
Betriebsstrom max.: 16A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: monostabil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.