Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 3kW; UAusg: 230VAC; Aus: Buchsen AC 230V; 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POWER-SIN-3000-24
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     POWER SINUS 3000 24/230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 3kW
Anwendung: universell
Eigenschaften der Wandler: saubere Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Akkuspannung: 24V
Zusatzfunktionen: UPS
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Überladungsschutz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,86*
€ 756,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,52*
€ 737,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,91*
€ 675,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,11*
€ 599,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,32*
€ 585,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,92*
€ 543,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.