Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 250Ω; 4W; ±10%; 6mm; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 250Ω; 4W; ±10%; 6mm; Achse: glatt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 250Ω; 4W; ±10%; 6mm; Achse: glatt
Artikel-Nr.:
     2805-POT4W-250R
Hersteller:
     AB Connectors
Herst.-Nr.:
     3104604797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: AB Elektronik
Leistung: 4W
Widerstand: 250Ω
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 500V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 42mm
Montagegewinde: M10x0,75
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300 ±10°
Elektrischer Drehwinkel: 280 ±5°
Toleranz der Linearität: ±2%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 50mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.