Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 4W; ±10%; 6mm; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 4W; ±10%; 6mm; Achse: glatt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 4W; ±10%; 6mm; Achse: glatt
Artikel-Nr.:
     2805-POT4W-100R
Hersteller:
     AB Connectors
Herst.-Nr.:
     3104603999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: AB Elektronik
Leistung: 4W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 500V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 42mm
Montagegewinde: M10x0,75
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300 ±10°
Elektrischer Drehwinkel: 280 ±5°
Toleranz der Linearität: ±2%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 50mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.