Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; linear; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; linear; Draht
Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; linear; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-POT2218M2-1K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     POT2218M2-1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Mechanische Haltbarkeit: 250000 Zyklen
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22x18mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 13mm
Montagegewinde: M9x0,75
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: glatt
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.