Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 24VDC; 2,5A; Aus: 5,5/2,1; 60W; 90÷264VAC; -5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 24VDC; 2,5A; Aus: 5,5/2,1; 60W; 90÷264VAC; -5÷40°C
Netzteil: Impuls; 24VDC; 2,5A; Aus: 5,5/2,1; 60W; 90÷264VAC; -5÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-POSC24250D-C14
Hersteller:
     POS
Herst.-Nr.:
     POSC24250D-C14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 60w
Hersteller: POS
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -5...40°C
Leistung: 60W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 121,3x53,6x31,2mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 24V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2,5A
Wirkungsgrad: 87,91%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: POSC
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POS:
POS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.