Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 2A; Aus: 5,5/2,1; 24W; 90÷264VAC; -5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 2A; Aus: 5,5/2,1; 24W; 90÷264VAC; -5÷40°C
Netzteil: Impuls; 12VDC; 2A; Aus: 5,5/2,1; 24W; 90÷264VAC; -5÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-POSC12200D-C8-WH
Hersteller:
     POS
Herst.-Nr.:
     POSC12200D-C8-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 24w
Hersteller: POS
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -5...40°C
Leistung: 24W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 115x50x30mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2A
Wirkungsgrad: 86,2%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: POSC
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POS:
POS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.