Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 1A; Aus: 5,5/2,5; 12W; 90÷264VAC; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 1A; Aus: 5,5/2,5; 12W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Netzteil: Impuls; 12VDC; 1A; Aus: 5,5/2,5; 12W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-POSB12100D-2555
Hersteller:
     POS
Herst.-Nr.:
     POSB12100D-2555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: POS
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 12W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 90x75x30mm
Setinhalt: integriertes Stromversorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1A
Wirkungsgrad: 81,93%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Stromleitungslänge: 1m
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: POSB
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POS:
POS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.