Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 40W; 12VDC; 0÷3,33A; 180÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POS-MDIN40W12
Hersteller:
     POS
Herst.-Nr.:
     POS MDIN40W12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: POS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 180...264V AC
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0...3,33A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Spannungsfrequenz: 47...63Hz
Abmessungen: 89,9x40,1x100mm
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überladung OLP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 11,5...15V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POS:
POS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.