Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 30W; 15VDC; 0÷2A; 180÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POS-DIN30W15
Hersteller:
     POS
Herst.-Nr.:
     POS DIN30W15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: POS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 180...264V AC
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0...2A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Spannungsfrequenz: 47...63Hz
Abmessungen: 93x62,5x56mm
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überladung OLP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 13,5...16,5V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POS:
POS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.