Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle; schraubbar; Ø: 25,4mm; Mat.des Endstücks: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle; schraubbar; Ø: 25,4mm; Mat.des Endstücks: Kunststoff
Kugelrolle; schraubbar; Ø: 25,4mm; Mat.des Endstücks: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-956
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     BALL CASTER WITH 1" PLASTIC BALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Hersteller: POLOLU
Durchmesser: 25,4mm
Höhe: 27,9mm
Setinhalt: Gehäuse;Schraube x6;Kugel;3 Muffen;Mutter x3;Unterlegscheibe x2
Material des Endstücks: Kunststoff
Mechanische Montage: schraubbar
Befestigungsmaterial: Kunststoff
Raster der Befestigungsöffnungen: 17,8mm
Robotik Zubehör-Typ: Kugelrolle
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Handelsname: ballcaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.