Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle; schraubbar; Ø: 12,7mm; Mat.des Endstücks: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle; schraubbar; Ø: 12,7mm; Mat.des Endstücks: Stahl
Kugelrolle; schraubbar; Ø: 12,7mm; Mat.des Endstücks: Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-953
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     BALL CASTER WITH 1/2" METAL BALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Hersteller: POLOLU
Durchmesser: 12,7mm
Höhe: 13,5mm
Setinhalt: Schraube x2;Gehäuse;Mutter x2;Kugel;Unterlegscheibe x2
Material des Endstücks: Stahl
Mechanische Montage: schraubbar
Befestigungsmaterial: Kunststoff
Raster der Befestigungsöffnungen: 14,7mm
Robotik Zubehör-Typ: Kugelrolle
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Handelsname: ballcaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.