Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: step down; UAusg: 15V; UEing: 15÷45V; 2,7A; 80÷95%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4897
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     15V, 2.7A STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
step down converter
Hersteller: POLOLU
Ausgangsspannung: 15V
Eingangsspannung: 15...45V
Wandler-Typ: step down
Ausgangsstrom max.: 2,7A
Wirkungsgrad: 80...95%
Plattenmaße: 17,8x20,3x9mm
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.