Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; 3÷5,5VDC; Ber.Mess.Entf: 1÷500mm; 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; 3÷5,5VDC; Ber.Mess.Entf: 1÷500mm; 15°
Sensor: Entfernung; 3÷5,5VDC; Ber.Mess.Entf: 1÷500mm; 15°
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4067
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     4067
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Öffnungswinkel: 15°
Abmessungen: 21,6x8,9x3,5mm
Ausgangssignal: digital (0 oder1)
Sensoren-Typ: Entfernung
Entfernungsmessbereich: 1...500mm
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.