Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: step down; UAusg: 3,3V; UEing: 4÷50V; 600mA; 13x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: step down; UAusg: 3,3V; UEing: 4÷50V; 600mA; 13x10mm
Wandler: step down; UAusg: 3,3V; UEing: 4÷50V; 600mA; 13x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3791
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     3.3V, 600MA STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
step down converter
Hersteller: POLOLU
Ausgangsspannung: 3,3V
Eingangsspannung: 4...50V
Wandler-Typ: step down
Ausgangsstrom max.: 0,6A
Plattenmaße: 13x10mm
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.