Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Star; LDO; Stift,USB B micro; PIC18F25K50; 5,5÷15VDC; PWM: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-Star; LDO; Stift,USB B micro; PIC18F25K50; 5,5÷15VDC; PWM: 2
P-Star; LDO; Stift,USB B micro; PIC18F25K50; 5,5÷15VDC; PWM: 2
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3150
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     P-STAR 25K50 MICRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Steckverbinder-Art: USB B micro;Stift
Versorgungsspannung: 5,5...15V DC
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Anzahl PWM Kanäle: 2
Plattenmaße: 26,6x15,2mm
Anzahl der analogen Eingänge: 13
Entwicklungskit-Typ: P-Star
Spannungsstabilisators-Art: LDO
Mikrocontroller: PIC18F25K50
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.