Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: elektronischer Versorgungsschalter; grün; 8A; 4,5÷40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: elektronischer Versorgungsschalter; grün; 8A; 4,5÷40V
Zubehör: elektronischer Versorgungsschalter; grün; 8A; 4,5÷40V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2814
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     BIG MOSFET SLIDE SWITCH MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Farbe: grün
Maximalstrom: 8A
Eingangsspannung: 4,5...40V
Zusatzfunktionen: Schieberegler
Robotik Zubehör-Typ: elektronischer Versorgungsschalter
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.