Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Multiplexer für Spannungsversorgung; 2A; Ch: 2; 2,8÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Multiplexer für Spannungsversorgung; 2A; Ch: 2; 2,8÷5,5V
Zubehör: Multiplexer für Spannungsversorgung; 2A; Ch: 2; 2,8÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2596
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     TPS2113A POWER MULTIPLEXER CARRIER
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Farbe: grün
Steckverbinder: Stiftleiste;USB
Anzahl Kanäle: 2
Maximalstrom: 2A
Eingangsspannung: 2,8...5,5V
Robotik Zubehör-Typ: Multiplexer für Spannungsversorgung
Integrierter Schaltkreis: TPS2113A
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.