Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; Ch: 1; 5VDC; max.250VAC; 10A; USchalt: max.125VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Relais; Ch: 1; 5VDC; max.250VAC; 10A; USchalt: max.125VDC
Modul: Relais; Ch: 1; 5VDC; max.250VAC; 10A; USchalt: max.125VDC
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2481
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     SPDT RELAY CARRIER WITH 5VDC RELAY (PART
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Steckverbinder-Art: Stift;geschraubt
Versorgungsspannung: 5V DC
Interface: GPIO
Anzahl Kanäle: 1
Kontaktkonfiguration: SPDT
Achtung!: Zur eigenen Montage
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Modul-Typ: Relais
Integrierter Schaltkreis: G5LE-14-DC5
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.