Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: step up / step down; UAusg: 3,3V; UEing: 2,7÷11,8V; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: step up / step down; UAusg: 3,3V; UEing: 2,7÷11,8V; 1A
Wandler: step up / step down; UAusg: 3,3V; UEing: 2,7÷11,8V; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2122
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Hersteller: POLOLU
Ausgangsspannung: 3,3V
Eingangsspannung: 2,7...11,8V
Wandler-Typ: step up / step down
Ausgangsstrom max.: 1A
Wirkungsgrad: 80...95%
Plattenmaße: 11x17mm
Zusatzfunktionen: Hitzeschutz
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.