Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Adapter für Sensor; Magnet; Sensor-Art: Festplatte; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Adapter für Sensor; Magnet; Sensor-Art: Festplatte; 1Stk.
Sensor: Adapter für Sensor; Magnet; Sensor-Art: Festplatte; 1Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1524
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     MAGNETIC ENCODER DISC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Setinhalt: Magnet
Außendurchmesser: 9,7mm
Innendurchmesser: 1,5mm
Mechanische Montage: auf Knopfdruck
Auflösung: 12Impulse/Umdrehung
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Sensor-Art: Festplatte
Sensoren-Typ: Adapter für Sensor
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.