Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radbefestigung; Achse: glatt; Durchm.Welle: 5mm; Ø: 19mm; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radbefestigung; Achse: glatt; Durchm.Welle: 5mm; Ø: 19mm; 2Stk.
Radbefestigung; Achse: glatt; Durchm.Welle: 5mm; Ø: 19mm; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1203
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ALUMINUM MOUNTING HUB FOR 5MM SHAFT #4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Durchmesser: 19mm
Achsoberfläche: glatt
Setinhalt: Montageschrauben;Adapter;Sechskantschlüssel
Gewinde: #4-40
Durchmesser der Welle: 5mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Robotik Zubehör-Typ: Radbefestigung
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.