Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; sub-micro; analog; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; sub-micro; analog; Polyamid
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; sub-micro; analog; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1053
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-1053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Hersteller: POLOLU
Steckverbinder: JR
Versorgungsspannung: 4,8...6V DC
Drehmoment: max. 40mNm
Leitungslänge: 0,15m
Größe: sub-micro
Abmessungen: 20,2x8,5x20,2mm
Motoren-Typ: Servomechanismus
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Modusmaterial: Polyamid
Art des Servomechanismus: analog
Geschwindigkeit: 90ms/60° (4,8V);70ms/60° (6V)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.