Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 10,3x38mm; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 10,3x38mm; für DIN-Schiene
Buchse; zylindrische Sicherungen; 10,3x38mm; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-PMX10X38-1I-24
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     485114
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Farbe: grau
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 24V DC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Maximalstrom: 32A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Zusatzfunktionen: Kontrollanzeige
Herstellerserie: PMX
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.