Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 100nF; 125VAC; 15,2mm; ±20%; THT; PMR205


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PMR205AB6100M220R3
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR205AB6100M220R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15,2mm
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;125V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Herstellerserie: PMR205
Kondensator-Art: X2
Alias: P405QE104M125AH221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.