Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y1; 1nF; 480VAC; Rastermaß: 15mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y1; 1nF; 480VAC; Rastermaß: 15mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y1; 1nF; 480VAC; Rastermaß: 15mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME295RB4100MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME295RB4100MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...115°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x5,5x12,5mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;480V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/115/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME295
Kondensator-Art: Y1
Alias: P295BE102M440A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 2,06*
1 Tag
3304
€ 14,99*
ab € 0,646*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.