Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y1; 470pF; 480VAC; Rastermaß: 15mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y1; 470pF; 480VAC; Rastermaß: 15mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y1; 470pF; 480VAC; Rastermaß: 15mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME295RB3470MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME295RB3470MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...115°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x5,5x12,5mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;480V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,47nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/115/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME295
Kondensator-Art: Y1
Alias: P295BE471M440A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,76*
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.