Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 15nF; 300VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 15nF; 300VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 15nF; 300VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271YB5150MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YB5150MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
KP-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15,2mm
Betriebstemperatur: -40...115°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18,5x5,5x11mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 15nF
Impulsresistenz: 1,4kV/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271Y
Kondensator-Art: Y2
Alias: P272QH153M300A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
85
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,72*
500
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,92*
1 Tag
1740
10
€ 14,99*
ab € 0,43*
€ 1,002*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück
Mindestbestellmenge: 85 Stück ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.