Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 3,3nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 3,3nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 3,3nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271YA4330MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YA4330MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10,2mm
Betriebstemperatur: -40...115°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x4,1x8,2mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 3,3nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271Y
Kondensator-Art: Y2
Alias: P272HH332M300A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,41*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.